Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Betoniruuvi uppokanta WIP W-BS/S

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Betoniruuvi uppokanta WIP W-BS/S

Würth IP-pakkaus on kätevä vaihtoehto, kun tarvitset pienen määrän tuotteita. Saatavana myös Würth-tuotteiden jälleenmyyjiltä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Würth WIP-pusseissa on saatavana valikoima laatutuotteita, joiden normaali pakkaus saattaa olla liian suuri.
Tarkemmat tuotetiedot löydät toimitussisällöstä. Tuotteita klikkaamalla löytyvät myös asennusohjeet ja tekniset tiedot.



Katso tarkemmat tuotetiedot eShopista, WIP-päätuotteen alta.

Huomautus

Asennus sopivaa iskuruuvinväännintä käyttäen.

ETA-16/0043 yksittäiselle kiinnitykselle


Optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni (koot 6-10), seisminen suorituskykyluokka C1 (koot 8–14)



ETA-16/0128 sarjakiinnitykselle


Betoni (koot 5 ja 6)


Esikuormitetut ontelolaatta betonisisäkatot (koko 6)



Palonkestävyys


R30, R60, R90, R120; tekninen raportti TR020 (sisältyy hyväksyntöihin)