Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoniruuvi, jalkaruuvi W-BS/A4 Liitäntäkierteellä
Erittäin korkea kuormitettavuus ja tehokas asennus. Sopii erityisesti ulkoasennuksiin, jotka on pystyttävä irrottamaan, A4 haponkestävää terästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin monikäyttöinen kolmen tehollisen ankkurointisyvyyden ansiosta
- Erittäin korkea kuormitettavuus
- Erittäin pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet vähäisen materiaalin laajenemisvaikutuksen ansiosta
- Erittäin nopea ja yksinkertainen asennus, välittömästi kuormitettavissa ja helppo purkaa
- Sopii esiasennukseen, läpiasennukseen ja etäasennukseen
- Kiinnitystä voi säätää kahdesti asennuksen jälkeen
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (∅8 - ∅10)
- Seisminen suorituskykyluokka C1 (∅8 - ∅10)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä / yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.1-2075 kemiallisena ruuviankkurina ankkurointiin betonissa (∅10, tyyppi ST, jalkaruuvi)
- Käyttö ruuviankkurina yhdessä kemiallisen WIT-BS-ankkurointimassan kanssa
- Vahvistetussa ja vahvistamattomassa ja halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa C20/25-C50/60
Vetolujuus betonisissa ontelolaattasisäkatoissa, (∅8 - ∅10) - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016
Koosta 8 alkaen suosittelemme asennusta sopivaa tangentiaalista iskuruuvinväännintä käyttäen. Suositeltua vääntömomenttia on noudatettava. Ulkona käytettäessä porareikä voidaan tiivistää WIT-BS-ankkurointimassalla.
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna ruuvi
Kierrä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla.
Ruuvia voidaan säätää enintään 2 kertaa. Kierrä ruuvi ulos enintään 10 mm. Säädä. Kiristä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Vuoraus max. 10 mm. Vähintään vaadittu asennussyvyys on säilytettävä
.
Etsi jänneraudoite
Merkitse jänneraudoite ja etsi seuraava
Merkitse jänneraudoitteet. Määritä porausalue
Poraa reikä. Noudata etäisyysvaatimuksia
Puhdista reikä
Kierrä ruuvi
Asennus on valmis, kun pää on tiiviisti pinnan tasalla. Kiinnitä huomiota asennussyvyyteen/materiaalin paksuuteen
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-16/0043 yksittäinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni:
- Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (∅8 - ∅10)
- Seisminen suorituskykyluokka C1 (∅8 - ∅10)
- Palonkestävyys R30, R60, R90, R120
DIBt:n kansallinen tekninen hyväksyntä / yleinen tyyppihyväksyntä Z-21.1-2075 kemiallisena ruuviankkurina ankkurointiin betonissa (∅10, tyyppi ST, jalkaruuvi)
- Käyttö ruuviankkurina yhdessä kemiallisen WIT-BS-ankkurointimassan kanssa
- Vahvistetussa ja vahvistamattomassa ja halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa C20/25-C50/60
Vetolujuus betonisissa ontelolaattasisäkatoissa, (∅8 - ∅10) - asiantuntijaraportti nro 21641 - 2016
Kiinnityspiste:Yksittäinen kiinnitys:
Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)
Sopii keskiraskaiden tai raskaiden kuormien kiinnittämiseen betoniin, kun kappaleen kiinnitys on oltava purettavissa:
- Esimerkiksi stadionin istuimien, kaiteiden, teräsrakenteiden, tukien ja telineiden sekä aitajärjestelmien kiinnittämiseen esi- ja läpiasennuksessa
- Kiinnitykset maanjäristysalueilla
- Kiinnitykset tulipalolle altistuvilla alueilla
Tyyppiä W-BS/A4 (haponkestävä teräs A4) voidaan käyttää kuivissa sisätiloissa, ulkotiloissa (myös teollisissa ympäristöissä ja meren rannikkoalueilla) tai kosteissa tiloissa, jos olosuhteet eivät ole erityisen ankarat
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja paineenkestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!