Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoniruuvi, lieriö-/matalakupukanta HECO MMS-P 7.5 A4, tyyppi P
Ankkurointi nopeasti ja luotettavasti. Välittömästi kuormitettavissa, ei odottelua. Pieni laajeneminen ja keskinäiset etäisyydet.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Betoniruuvi W-SA A5 matala kupukanta tarjoaa pitävän ja lujaan ankkuroinnin, joka kestää vaativissakin olosuhteissa. Sen läpiasennus tekee asentamisesta nopeaa ja helppoa, ja ruuvi on välittömästi kuormitettavissa ilman odottelua. Lisäksi ruuvi laajenee hyvin vähän, mikä takaa pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet.
- Kiinnittyy muotoon perustuvalla lukituksella
- Läpiasennus
- Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua
- Laajenee hyvin vähän, pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-05/0010: Optio 1 halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille
- Palonkestävyys (kiinnityspinta: betoni C20/25 – C50/60): R30, R60, R90, R120: Tekninen raportti TR 020 "Arvio betoniin kiinnittävien kiinnikkeiden palonkestävyydestä" (sisältyy hyväksyntään ETA-06/0277)
- Yksittäinen kiinnike: Halkeillut ja halkeilematon betoni
- Betoniruuville on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä vahvistetussa tai vahvistamattomassa, lujuusluokan C20/25 – C50/60 tavallisessa betonissa EN 206:2000-12 -standardin mukaisesti
- Ruuvia voi käyttää pääsääntöisesti muuttumattomien kuormien (esim. kappaleen omapaino, laitteet, varastoidut materiaalit) tai lähes muuttumattomien kuormien (esim. julkisivut, kaiteet) kiinnittämiseen
- Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä (ei hyväksytty)
- HECO MMP-S A5 on hyväksytty käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, ulkona (myös teolliset ympäristöt ja rannikkoalueet) ja kosteissa tiloissa edellyttäen, että olosuhteet eivät ole erityisen ankarat
- Sopii metallisten profiilien, putkien, ilmastointikanavien, puurakenteiden jne. kiinnittämiseen.
Sahalaitaiset kierteet pureutuvat betoniin, kun betoniruuvi ruuvataan esiporattuun reikään
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!