Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoniruuvi, lieriö-/matalakupukanta HECO MMS-P 7.5 A4, tyyppi P
Yksittäisille kiinnikkeille halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin, malli P, lieriö-/matalakupukanta, haponkestävä teräs, A4.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kiinnittyy muotoon perustuvalla lukituksella
- Läpiasennus
- Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua
- Laajenee hyvin vähän, pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-05/0010: Optio 1 halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille
- Palonkestävyys (kiinnityspinta: betoni C20/25 – C50/60): R30, R60, R90, R120: Tekninen raportti TR 020 "Arvio betoniin kiinnittävien kiinnikkeiden palonkestävyydestä" (sisältyy hyväksyntään ETA-06/0277)
- Yksittäinen kiinnike: Halkeillut ja halkeilematon betoni
- Betoniruuville on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä vahvistetussa tai vahvistamattomassa, lujuusluokan C20/25 – C50/60 tavallisessa betonissa EN 206:2000-12 -standardin mukaisesti
- Ruuvia voi käyttää pääsääntöisesti muuttumattomien kuormien (esim. kappaleen omapaino, laitteet, varastoidut materiaalit) tai lähes muuttumattomien kuormien (esim. julkisivut, kaiteet) kiinnittämiseen
- Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja puristuksen kestävässä luonnonkivessä (ei hyväksytty)
- HECO MMP-S A5 on hyväksytty käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, ulkona (myös teolliset ympäristöt ja rannikkoalueet) ja kosteissa tiloissa edellyttäen, että olosuhteet eivät ole erityisen ankarat
- Sopii metallisten profiilien, putkien, ilmastointikanavien, puurakenteiden jne. kiinnittämiseen.
Sahalaitaiset kierteet pureutuvat betoniin, kun betoniruuvi ruuvataan esiporattuun reikään
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!