Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoniruuvi W-SA 7.5 A5, tyyppi P
Yksittäisille kiinnikkeille halkeilemattomaan betoniin Tyyppi P, matalakupukanta, haponkestävä teräs, A5.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Pitävä ja luja ankkurointi
- Myös läpireikäasennuksiin
Välittömästi kuormitettavissa – ei odottamista
- Laajenee hyvin vähän, mikä vähentää reuna- ja aksiaalivälyksen tarvetta
Palonkestävyys (kiinnitysalusta: betoni C20/25 – C50/60): R30, R60, R90, R120: Tekninen raportti TR 020 "Evaluation of anchorages in concrete concerning resistance to fire" (Arvio betonikiinnikkeiden tulenkestävyydestä)
- Yksittäinen kiinnike: halkeilematon betoni
- Suositellaan käytettäväksi lujitetussa tai lujittamattomassa, lujuusluokan C20/25 – C50/60 vakiobetonissa EN 206:2000-12 -standardin mukaisesti
- Ruuvia voi käyttää pääsääntöisesti muuttumattomien kuormien (esim. oma paino, laitteet, varastoidut materiaalit) kiinnittämiseen
- Tyyppiä W-SA A5 voi käyttää kuivissa sisätiloissa, ulkotiloissa (myös teollisissa ympäristöissä ja rannikkoalueilla) tai märkätiloissa, jos olosuhteet eivät ole erityisen ankarat
- Sopii metallisten profiilien, putkien, ilmastointikanavien, puurakenteiden jne. kiinnittämiseen
Sahalaitaiset kierteet pureutuvat betoniin, kun betoniruuvi ruuvataan esiporattuun reikään
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!