Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoniruuvi, matala kupukanta W-SA, P-tyyppi
Sopii erinomaisesti pienten sähköjohtojen kiinnikkeiden asennukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sopii erinomaisesti sähköjohtojen kiinnikkeiden kiinnittämiseen kompaktin rakenteensa ansiosta
- Helppo ja nopea asentaa pienen poranreiän halkaisijan (4 mm) ansiosta
- Pieni kannan halkaisija (7,9 mm) huomaamattomaan asennukseen
- Korkea vakaus ja kestävyys korkealaatuisen teräksen ansiosta
- Pieni väli- ja reunaetäisyys mahdollistavat optimaalisen asennuksen myös ahtaissa tiloissa
- Nopea ja helppo asennus ja irrottaminen ruuvaamalla betoniruuvi kiinni tai irti
Uppokantaiset myymälästä tai edustajan kautta:
- 9999 077 325 BETONIRUUVI UPPOK. ZN TX25 4(5)X40
- 9999 077 326 BETONIRUUVI UPPOK. ZN TX25 4(5)X60
- 9999 077 327 BETONIRUUVI UPPOK. VALK. TX25 4(5)X40
- 9999 077 328 BETONIRUUVI UPPOK. VALK. TX25 4(5)X60
Sopii erinomaisesti pienten johtopidikkeiden tai kiinnikkeiden asentamiseen, joille tarvitaan vain pieni läpivientireikä, kun asentamiseen ei tarvita hyväksyntää
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!