Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Betoniruuvi W-SA
Yksittäisille kiinnikkeille halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin S-tyyppi, kuusiokanta, sinkitty teräs.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kiinnittyy muotoon perustuvalla lukituksella
- Läpiasennus
- Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua
- Laajenee hyvin vähän, jonka ansiosta pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet
- Nopea ja helppo asennus tai irrotus ruuvaamalla betoniruuvi poranreikään tai ulos reiästä
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-05/0012: Vaihtoehto 1 halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin
Palonkestävyys (kiinnitysalusta: betoni C20/25 – C50/60): R30, R60, R90, R120: Tekninen raportti TR 020 "Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä" (sisältyy hyväksyntään ETA-05/0012)
W-SA 16x80/10 ja W-SA 20x100/10, ei hyväksytty
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-05/0012: Vaihtoehto 1 halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin
Palonkestävyys (kiinnitysalusta: betoni C20/25 – C50/60): R30, R60, R90, R120: Tekninen raportti TR 020 "Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä" (sisältyy hyväksyntään ETA-05/0012)
Yksittäinen kiinnike: Halkeillut ja halkeilematon betoni
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti ruuvia voidaan käyttää vahvistetussa tai vahvistamattomassa tavallisessa betonissa, jonka lujuusluokka on vähintään C20/25 ja enintään C50/60 standardin EN 206: 2000-12 mukaisesti
Ruuvia voi käyttää pääsääntöisesti muuttumattomien kuormien (esim. kappaleen omapaino, laitteet, varastoidut materiaalit) tai lähes muuttumattomien kuormien (esim. julkisivut, kaiteet) kiinnittämiseen
Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja kovassa luonnonkivessä (ei hyväksytty)
Tyyppiä W-SA (sinkitty teräs) soveltuu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Sopii metallirakenteiden ja -profiilien, kannakkeiden, jalustojen, tukien, kaapelisiltojen, putkien, kiskojen, puurakenteiden, kattopalkkien ja vastaavien kiinnitykseen.
Sahalaitaiset kierteet pureutuvat betoniin, kun betoniruuvi ruuvataan esiporattuun reikään
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!