Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vannesahanterä
Vannesahanterä onttojen ja kiinteiden materiaalien leikkaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Jyrsitty bimetallinen M42-vannesahan terä
- Monikäyttöinen sahanterä erilaisten ja eri paksuisten onttojen tai kiinteiden teräksien leikkaamiseen
- Noin 35 % nopeampi leikkuu
- Hankaantumista, väsymistä ja lämpöä kestävä sahanterä terästen ja muiden seosten leikkaamiseen
Innovatiivinen valmistusteknologia
- Parempi murtolujuus
- Parempi hampaiden kulumiskestävyys
- Vannesahan nopean leikkuukyvyn ja pitkän käyttöiän yhdistelmä vähentää leikkuukustannuksia huomattavasti
Metallien, hiiliteräksen, terässeosten ja työkalujen, ruostumattoman teräksen ja nikkelipohjaisten seosten työstämiseen
Suositellaan palkkien ja profiilien (UPN, IPN, HEA, HEB), putkien ja pienten kiinteiden palkkien leikkaamiseen
Sopii kaikentyyppisiin koneisiin, joissa sahakaaren lasku tapahtuu manuaalisesti tai automaattisesti
Jotta vannesahanterät olisivat mahdollisimman tehokkaita, terät kannattaa sisäänajaa
Terät on valittava koneen koon sekä materiaalitiheyden ja materiaalin paksuuden mukaan.
Tarkista terän kireys ja varmista, että sahaat oikeaan suuntaan
Suositeltu teränopeus:
Teräs E24/S235: 75-80 m/min
Ruostumaton teräs: 40-45 m/min
Alumiini: 110-120 m/min
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!