Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lasisilikoni Bostik
Bostik-lasisilikoni tarjoaa monipuolisen ratkaisun tiivistämiseen ja liimaukseen eri materiaaleille. MTK-hyväksytty tuote takaa laadukkaan lopputuloksen ja helpon käytettävyyden eri kohteissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Bostik-lasisilikoni on monipuolinen tuote, joka sopii erinomaisesti tiivistämiseen ja asennukseen sekä silikonitiivisteiden liimaukseen. Se soveltuu myös lasirakenteiden, emalin, ruostumattoman teräksen, akryylin, polyesterin ja vastaavien materiaalien tiivistämiseen. Lisäksi tämä MTK-hyväksytty tuote täyttää ISO 11600:n mukaiset vaatimukset, mikä takaa laadukkaan lopputuloksen. Bostik-lasisilikoni on helppo ja turvallinen käyttää, ja se tarjoaa luotettavan tiivistyksen erilaisiin kohteisiin.
- Sopii tiivistämiseen ja asennukseen sekä silikonitiivisteiden liimaukseen.
- Voidaan käyttää myös lasirakenteiden, emalin, ruostumattoman teräksen, akryylin, polyesterin ja vastaavien materiaalien tiivistämiseen.
- MTK-hyväksytty. Täyttää ISO 11600:n mukaiset vaatimukset.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!