Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lasisilikoni Bostik

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lasisilikoni Bostik

Bostik-lasisilikoni tarjoaa monipuolisen ratkaisun tiivistämiseen ja liimaukseen eri materiaaleille. MTK-hyväksytty tuote takaa laadukkaan lopputuloksen ja helpon käytettävyyden eri kohteissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Bostik-lasisilikoni on monipuolinen tuote, joka sopii erinomaisesti tiivistämiseen ja asennukseen sekä silikonitiivisteiden liimaukseen. Se soveltuu myös lasirakenteiden, emalin, ruostumattoman teräksen, akryylin, polyesterin ja vastaavien materiaalien tiivistämiseen. Lisäksi tämä MTK-hyväksytty tuote täyttää ISO 11600:n mukaiset vaatimukset, mikä takaa laadukkaan lopputuloksen. Bostik-lasisilikoni on helppo ja turvallinen käyttää, ja se tarjoaa luotettavan tiivistyksen erilaisiin kohteisiin.



  • Sopii tiivistämiseen ja asennukseen sekä silikonitiivisteiden liimaukseen.

  • Voidaan käyttää myös lasirakenteiden, emalin, ruostumattoman teräksen, akryylin, polyesterin ja vastaavien materiaalien tiivistämiseen.

  • MTK-hyväksytty. Täyttää ISO 11600:n mukaiset vaatimukset.