Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
BoxBolt®-ankkuri onteloprofiilien kiinnitykseen teräs, sinkitty, CE-merkintä
BoxBolt<SUP>®</SUP>-ankkuri onteloprofiilien kiinnitykseen teräs, sinkitty, CE-merkintä - 1
BoxBolt<SUP>®</SUP>-ankkuri onteloprofiilien kiinnitykseen teräs, sinkitty, CE-merkintä - 2
BoxBolt<SUP>®</SUP>-ankkuri onteloprofiilien kiinnitykseen teräs, sinkitty, CE-merkintä - 3
BoxBolt<SUP>®</SUP>-ankkuri onteloprofiilien kiinnitykseen teräs, sinkitty, CE-merkintä - 4
BoxBolt<SUP>®</SUP>-ankkuri onteloprofiilien kiinnitykseen teräs, sinkitty, CE-merkintä - 5
BoxBolt<SUP>®</SUP>-ankkuri onteloprofiilien kiinnitykseen teräs, sinkitty, CE-merkintä - 6
BoxBolt<SUP>®</SUP>-ankkuri onteloprofiilien kiinnitykseen teräs, sinkitty, CE-merkintä - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

BoxBolt®-ankkuri onteloprofiilien kiinnitykseen teräs, sinkitty, CE-merkintä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ruuvien mekaaniset ominaisuudet vastaavat standardin DIN EN ISO 898-1 mukaista lujuusluokkaa 8.8

Huomautus

Älä koskaan ylitä sallittuja työkuormia. Ennen kuin käytät onteloankkuria tarkista, kestääkö teräsrakenne vaaditut kuormat.

ETA 20/1174

BoxBolt® on yrityksen Access Technologies Limited, GB, rekisteröity tavaramerkki.