Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Bristle-hiomakiekko/puhdistuslaikka
Pinnoitteiden ja lian puhdistamiseen ja poistamiseen metallista, betonista, luonnonkivestä, puusta ja muovista
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valettu yhdestä kappaleesta
- Harjakset eivät irtoa
- Hallittu ja hiljainen työ
Ainutlaatuinen sitkeä keraaminen hiomajyvä
Korkea leikkuuteho, tehokas ja erittäin pitkäikäinen ilman suurta kosketuspainetta
Soveltuu jopa 25 000 r/min
Voidaan käyttää lähes kaikissa käsikäyttöisissä sähkötyökaluissa
Tehokkuus säilyy samana, kunnes koko laikka on kulunut loppuun
Säästää kustannuksia
Halkaisijaltaan 50 ja 75 mm:n laikoissa pikakiinnitys ilman työkaluja
Nopea ja helppo asennus
Halkaisijaltaan 115 mm:n laikassa integroitu M14-kierre
Ei vaadi erityistä tukilaikkaa
Sitkeiden, paksujen ja ohuiden jäämien kuten, maalin, ruosteen, hilseen, liiman, tiivisteiden, pinnoitteiden tai lian poistamiseen kaikenlaisista metalleista. Lisäksi betonin, kiven, puun ja muovin puhdistamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!