Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Bristle-hiomakiekko/puhdistuslaikka
Pinnoitteiden ja lian puhdistamiseen ja poistamiseen metallista, betonista, luonnonkivestä, puusta ja muovista
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valettu yhdestä osasta
- Harjakset eivät irtoa
- Hallittu ja hiljainen työ
Ainutlaatuinen ja vahva CUBITRON-hiomajyvä (keraaminen hiomajyvä)
Suuri hiomisvoima, voimakas ja erittäin pitkäikäinen, ei vaadi kovaa painamista
Enimmäiskierrosluku 25 000 r/min
Voidaan käyttää lähes kaikissa käsikäyttöisissä koneissa
Tehokkuus säilyy samana aina koko laikan täydelliseen kulumiseen saakka
Säästää kustannuksia
Halkaisijaltaan 50 mm:n ja 75 mm:n laikoissa pikakiinnitys ilman työkaluja
Nopea ja helppo kiinnitys
Halkaisijaltaan 115 mm:n laikassa integroitu M14-kierre
Erityistä tukilevyä ei tarvita
Sitkeiden, paksujen ja ohuiden jäämien kuten, maalin, ruosteen, hilseen, liiman, tiivisteiden, pinnoitteiden tai lian poistamiseen kaikenlaisista metalleista. Lisäksi betonin, kiven, puun ja muovin puhdistamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!