Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Butyyli tiivistemassa
Butyyli tiivistemassa - 1
Butyyli tiivistemassa - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Butyyli tiivistemassa

Tehokas ja monipuolinen tiivistysmassa metalli-, rakennus- ja ajoneuvoteollisuuteen. Tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin ja muodostaa kuivuessaan kuivan pintakalvon, jääden sisältä kovettumattomaksi.
Suositellaan vain ulkokäyttöön ja piiloon jääviin rakenteisiin, koska ei kovetu kokonaan.
Asennetaan rakenteiden väliin. Esim. sadevesijärjestelmien ja konesaumakattojen tiivistys. Asuntoautojen ja - vaunujen seinärakenteiden tiivistys. Metallirakenteiden tiivistys.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Butyl Tiivistysmassa on tiivistysaine rakentamisessa, ajoneuvoteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Se tarttuu kaikkiin tavanomaisiin materiaaleihin ja sopii erinomaisesti vähäliikkeisiin liitoksiin, joissa venymä on enintään 7 %. Kuiva-ainepitoisuus 68 %. Tämä helppokäyttöinen tiivistysmassa on erityisesti suunniteltu käytettäväksi liitoksissa, jotka jäävät piiloon ja se on tarvittaessa päällemaalattavissa noin 24 tunnin kuluttua levittämisestä. Muodostaa kuivuessaan elastisen kalvon, säilyy sisältä kovettumattomana ja on helposti avattavissa tarvittaessa. Suositellaan vain ulkokäyttöön, rakentamisessa ei sisäkäyttöön. Rakentamisessa yleisesti konesaumakattojen tiivistyksiin, sadevesirännien tiivistyksiin. Asuntovaunujen piiloon jäävien rakenteiden tiivistyksiin. Asennuksissa muistettava, että massa laitetaan rakenteiden väliin eikä esim. peltisauman päälle. Butyl Tiivistysmassa tarjoaa luotettavan ja kestävän ratkaisun, joka takaa liitoksen pitkäaikaisen tiiviyden.



  • Tiivistysmassa, joka tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin.

  • Rakentaminen, metalliteollisuus ja ajoneuvojen valmistus

  • Ei sisäkäyttöön.

  • Massa muodostaa kuivuessaan kuivan pintakalvon, mutta jää sisältä kovettumattomaksi, tämän vuoksi piiloon jääviin rakenteisin.
Huomautus

Vaikka massa kuivuessaan muodostaa pintaan kalvon, kalvon alla oleva massa ei kuivu vaan pysyy aina pehmeänä.


Ei suositella esim. WC-pöntön asennukseen tai sen runko-osien liitoksiin.


Erittäin hyvä tiivistysmassa asennuksiin jotka pitää saada helposti uudelleen auki, tai kohteisiin joissa sauma jää kokonaan piiloon.