Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Butyyli tiivistemassa
Elastinen, kutistumaton, kovettumaton tiivistemassa rakentamiseen ja LVI-asennuksiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tarttuu kaikkiin tavanomaisiin rakennusmateriaaleihin
- Vähäliikkeisiin liitoksiin, joissa venymä max. 7 %
- Käytetään pääasiassa liitoksiin, jotka jäävät piiloon
- Helppo levittää
- Päällemaalattavissa n. 24 tuntia levittämisestä
- Ei värjää huokoisia materiaaleja
- Muodostaa kuivuessaan elastisen kalvon, säilyy sisältä kovettumattomana
- Liitos helposti avattavissa jälkeenpäin
HUOM. Vaikka massa kuivuessaan muodostaa pintaan kalvon, kalvon alla oleva massa ei kuivu vaan pysyy aina pehmeänä.
Massaa ei suositella esim. WC pöntön asennukseen, tai sen runko-osien liitoksiin.
Erittäin hyvä tiivistysmassa asennuksiin jotka pitää saada helposti uudelleen auki, tai kohteisiin joissa sauma jää kokonaan piiloon.
Ovi- / ikkuna karmien ja rungon välisen lämpöeristyssauman pintatiivistys (voidaan asentaa eristysvillan päälle) ennen listoitusta.
Sadevesikourujen jatko- / päätysauman tiivistys.
Ilmanvaihtoputkien saumojen tiivistys.
Soveltuu moneen asennukseen joissa sauman halutaan jäävän elastiseksi, eli helposti uudelleen avattavaksi.
Pinnan pitää olla: kuiva, puhdas, pölytön ja rasvaton.
Pursota massa haluttuun paikkaan ja tasoita valmis pinta esim. saippuaveteen kastetulla lastalla.
Tahrojen poisto tärpätillä, heti tuoreena.
Sauman minimi leveys 5 mm.
Sauman maksimi leveys 20 mm.
Sauman suositusmitat: leveys = syvyys.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!