Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tiivistyskittinauha, korityöt, pyöreä
Sopii yleiskäyttöön päällekkäisliitosten ja ruuviliitosten tiivistämiseen ajoneuvojen, säiliöautojen ja asuntovaunujen valmistuksessa, esimerkiksi lokasuojien ja korin välissä, jarru- ja takavaloissa, listoissa ja kattoluukuissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomaiset tartuntaominaisuudet
Teippi tarttuu hyvin ja kiinnittyy pysyvästi erilaisille pinnoille, mm. metalli, muovi, puu ja kivi.
Hyvä UV-säteilyn sekä sään- ja vedenkestävyys
Sopii myös ulkokäyttöön, kestää sadetta ja muita sääolosuhteita (ei sovi vedenalaiseen käyttöön).
Kestää ikääntymistä ja korkeita lämpötiloja
- Oikein käytettynä liimaus ja täydellinen tiiviys kestävät useita vuosia
- Sopii myös käyttökohteisiin, jotka altistuvat korkeille lämpötiloille, esim. korin tiivisteeksi
Ei läpäise höyryä
Tiivistysnauha muodostaa vesitiiviin tiivistyksen ja estää kosteuden pääsyn koriin.
Vaimentaa melua ja tärinää
Itsevulkanoituva
Ei sisällä liuottimia eikä silikonia
Välitön tiiviys
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sopii yleiskäyttöön päällekkäisliitosten ja ruuviliitosten tiivistämiseen ajoneuvojen, säiliöautojen ja asuntovaunujen valmistuksessa, esim: Lokasuojien ja korin välissä, jarru- ja takavaloissa, listoissa ja kattoluukuissa.
Voidaan käyttää myös yleisesti tiivistämiseen suojaamaan pölyltä, kosteudelta ja tärinältä sähkötöissä, koneenrakennuksessa ja rakentamisessa sekä ilmastointi- ja ilmanvaihtotöissä, esim. ruuvattujen osien, saumojen, liitosten, kaikenlaisten koteloiden ja putkien läpivientien välissä.
Tiivistettävän pinnan tulee olla kuiva, kuormitusta kestävä ja rasvaton ja pölytön. Käsittelylämpötila ei saa olla alle +5 °C. Absorboivat ja huokoiset pinnat on esikäsiteltävä butyyli-/bitumipohjusteella. Paina pyöreä korin tiivistysnauha varovasti pintaan. Puristamalla tiivistyspinnat yhteen saadaan kestävä tiivistys. Butyylilla on ”kylmävalumisominaisuus” (teippinauhoille tyypillinen valuminen). Butyylituotteet on sen vuoksi kiinnitettävä aina mekaanisesti, esim. ruuvaamalla tai puristusosalla. Liian suuren paineen kohdistaminen profiiliin saa tiivistysmassan ”työntymään ulos”. Butyylituotteita ei saa koskaan puristaa äärimmilleen (käytä aluslevyä välikkeenä).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!