Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tiivistyskittinauha, korityöt, pyöreä
Tiivistyskittinauha, korityöt, pyöreä - 1
Tiivistyskittinauha, korityöt, pyöreä - 2
Tiivistyskittinauha, korityöt, pyöreä - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tiivistyskittinauha, korityöt, pyöreä

Sopii yleiskäyttöön päällekkäisliitosten ja ruuviliitosten tiivistämiseen ajoneuvojen, säiliöautojen ja asuntovaunujen valmistuksessa, esimerkiksi lokasuojien ja korin välissä, jarru- ja takavaloissa, listoissa ja kattoluukuissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Erinomaiset tartuntaominaisuudet


Teippi tarttuu hyvin ja kiinnittyy pysyvästi erilaisille pinnoille, mm. metalli, muovi, puu ja kivi.



Hyvä UV-säteilyn sekä sään- ja vedenkestävyys


Sopii myös ulkokäyttöön, kestää sadetta ja muita sääolosuhteita (ei sovi vedenalaiseen käyttöön).



Kestää ikääntymistä ja korkeita lämpötiloja


  • Oikein käytettynä liimaus ja täydellinen tiiviys kestävät useita vuosia

  • Sopii myös käyttökohteisiin, jotka altistuvat korkeille lämpötiloille, esim. korin tiivisteeksi


Ei läpäise höyryä


Tiivistysnauha muodostaa vesitiiviin tiivistyksen ja estää kosteuden pääsyn koriin.



Vaimentaa melua ja tärinää



Itsevulkanoituva



Ei sisällä liuottimia eikä silikonia



Välitön tiiviys

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.