Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Butyylitiivistysnauha
Butyylikumista valmistettu itseliimautuva ja -kiinnittyvä tiivistysnauha varmistaa pitkään kestävän tiivistyksen UV-säteilyn, sään ja ikääntymisen kestävyytensä ansiosta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen tarttuvuus ja yhteensopivuus tavallisimpien materiaalien kanssa
- Erinomainen yhteensopivuus pleksilasin, Makrolonin ja bitumin kanssa (DIN EN 1548 -standardin mukaisesti)
Pitkään kestävä
- Lähes rajoittamaton käyttöikä asianmukaisessa ja ammattimaisessa käytössä
- Erinomainen UV-säteilyn sekä sään- ja vedenkestävyys
- Sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Vesitiivis ja vettä hylkivä
Sopii erinomaisesti "kestävään rakentamiseen"
- Fysiologisesti vaaraton
- Hajuton
- Eristävä ja melua vaimentava vaikutus
- Hyvä tiiviys vesihöyryn diffuusiota vastaan
- Ääntä vaimentava
- Täyttää VOC-vaatimukset
Nopea ja helppo käyttää
- Välittömästi käyttövalmis
- Pysyvästi itseliimautuva
Itsekiinnittyvä
Ei sisällä liuottimia eikä bitumia
- Vastaa IVD:n teknisiä tietolomakkeita nro 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Yhteensopiva bitumin kanssa standardin DIN EN 1548 mukaisesti
Vastaa VOC-vaatimuksia seuraavien mukaisesti:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB
- Ranskan VOC-luokka A+ ja ”KMR-määräys”
- Butyylinauhan läpi ruuvaamista ja lävistämistä on vältettävä.
- Butyyliä ei voi kiinnittää mekaanisesti!
- Vastaa IVD:n teknisiä tietolomakkeita nro 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Yhteensopiva bitumin kanssa standardin DIN EN 1548 mukaisesti
Vastaa VOC-vaatimuksia seuraavien mukaisesti:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB
- Ranskan VOC-luokka A+ ja ”KMR-määräys”
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista teknisistä tiedoista tai neuvoista, paitsi jos nämä neuvot tai tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Butyylitiivistysnauhaa voidaan käyttää tiivistämiseen ja kiinnittämiseen teollisuudessa ja rakennusalalla sekä päällekkäisissä ja suojaavissa tiivistystöissä, jotka estävät mekaanisten voimien siirtymisen liitoksiin, saumoihin, liitäntöihin, aukkoihin, suojakääreisiin, kosketuspintoihin, ja sisä- sekä ulkotiloissa tehtävissä peruskorjauksissa.
Se soveltuu hyvin myös saumaliitoksiin ja höyrynsulkukalvojen kiinnitykseen, kokoonpano-osien päällekkäisiin tiivistyksiin ajoneuvo- ja kattoasennuksissa, julkisivu- ja laiterakentamisessa, betoni- ja betonielementtirakentamisessa, laivojen, asuntovaunujen ja konttien valmistuksessa, huonekaluteollisuudessa ja sisätilojen viimeistelyssä, saniteetti- ja sähköasennuksissa sekä ilmanvaihto- ja ilmastointitöissä.
Tuotetta voidaan käyttää myös metallimateriaalien väliseen korroosiosuojaukseen tai tärinänvaimennukseen ja äänieristykseen. Kuormituksen jakamiseen tarvitaan mekaaninen kiinnitys.
Tiivistettävän pinnan täytyy olla kuiva, kuormitusta kestävä ja rasvaton ja pölytön. Imukykyiset ja huokoiset pinnat, kuten betoni ja laasti, on esikäsiteltävä butyylipohjusteella. Butyylitiivistysnauha on painettava varovasti pintaan. Puristamalla tiivistyspinnat yhteen saadaan kestävä tiivistys. Liian suuren paineen kohdistaminen profiiliin saa tiivisteen ”työntymään ulos”. Butyylituotteita ei saa koskaan puristaa äärimmilleen (käytä mukana toimitettua aluslevyä välikkeenä). Butyylituotteiden kiinnitys on aina varmistettava mekaanisesti teippinauhoille tyypillisen valumisen vuoksi (kylmävalumisominaisuus), esimerkiksi ruuvaamalla osat kiinni tai käyttämällä kiinnipainettavaa profiilia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!