Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
CERALINE-fiiberilaikka

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

CERALINE-fiiberilaikka

Nopeaan materiaalin poistoon matalalla kosketuspaineella teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erittäin tehokas ja nopea materiaalin poisto, viileä hionta

  • Hyvin tehokas hiomajyvä ja aktiivisesti hiova pintakerros

  • Erittäin pitkä käyttöikä ja matala kosketuspaine

  • Tehokas keraaminen hiomajyvä
Huomautus
  • Käytä kuitulaikkoja vain hyväksyttyjen, hyväkuntoisten tukilaikkojen kanssa

  • Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulosuojaimia.

  • Älä säilytä suorassa auringonvalossa, lähellä lämmönlähteitä, kosteissa tiloissa tai lattialla

  • Säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa ympäristössä, jonka lämpötila on 18-22 °C ja suhteellinen ilmankosteus 45-60 %.

  • Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤0,1 %)
  • HUOM. Tuote 0580912537 on keraamisella tarkkuusjyvällä