Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiomapyörö, CERALINE, mini
Käytettäväksi paineilmakäyttöisissä kulmahiomakoneissa ja koneissa, joissa on joustava jatkovarsi. Sopii käytettäväksi vaikeapääsyisissä paikoissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin tehokas ja nopea materiaalin poisto, viileä hionta
Hyvin tehokas hiomajyvä ja aktiivisesti hiova pintakerros
Erittäin pitkä käyttöikä ja matala kosketuspaine
Tehokas keraaminen hiomajyvä
- 76 mm:n pyöröjä voidaan käyttää myös 115 mm:n paineilma- tai sähkökäyttöisissä hiomakoneissa, joissa on M14-pidike.
- Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulosuojaimia.
- Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤0,1 %)
- Hitsaussaumojen hiontaan, pintojen hiontaan, lakkojen ja maalin poistoon, työkalujen teroitukseen, tasoittamiseen ja silottamiseen, purseenpoistoon, reuna- ja viimeistelyhiontaan, ruosteen poistoon, erityisesti hankalasti saavutettavissa kohdissa.
- Ruostumattomalle teräkselle, ruosteen-, hapon- ja lämmönkestävälle teräkselle (runsasseosteinen), teräkselle ja alumiinille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!