Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CLIP-O-FLEX®-pidike/teline Magnetflex Magneettikisko
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kiinnitetty korkealaatuiseen Würth WAPS® -alumiiniprofiiliin - vankka, kestävä ja monipuolinen
- Joustava kulman säätö: 0° tai 12,5° - mukautuu yksilöllisesti työympäristöösi
- Magneettikisko magneettisten esineiden, kuten erilaisten käsityökalujen, nopeaan ja helppoon kiinnitykseen
Kiinnitys alumiinikiskoon
Magneettikisko magneettisten esineiden, kuten erilaisten käsityökalujen, nopeaan ja helppoon kiinnitykseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!