Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
CLIP-O-FLEX®-teline Packflex Teippikoneelle
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP>-teline Packflex Teippikoneelle - 1
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP>-teline Packflex Teippikoneelle - 2
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP>-teline Packflex Teippikoneelle - 3
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP>-teline Packflex Teippikoneelle - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

CLIP-O-FLEX®-teline Packflex Teippikoneelle

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Kaupallisesti saatavilla olevien pakkausteippien ja teippirullien teippikoneiden turvalliseen säilytykseen (esim. tuotenro 0985052090)

  • Materiaali: Alumiinilevy, anodisoitu

  • Asetuskulma: 0°/12,5°/25°
  • Kiinnitys alumiinikiskoon