Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
CLIP-O-FLEX®-pidike/teline Toolflex
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP>-pidike/teline Toolflex  - 1
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP>-pidike/teline Toolflex  - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

CLIP-O-FLEX®-pidike/teline Toolflex

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Joustava kiinnityspidike käsityökaluille, kuten vasaroille, räikille tai jopa harjoille

  • Mustaa muovia

  • Asetuskulma: 0°/12,5°

  • Toolflex 1 (tuotenro 1967700060): Kiinnitysleveys 20–30 mm

  • Toolflex 2 (tuotenro 1967700063): Kiinnitysleveys 30-40 mm

Kiinnitys alumiinikiskoon