Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
CLIP-O-FLEX®-pidike/teline Toolflex

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

CLIP-O-FLEX®-pidike/teline Toolflex

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Joustava kiinnityspidike käsityökaluille, kuten vasaroille, räikille tai jopa harjoille

  • Mustaa muovia

  • Asetuskulma: 0°/12,5°

  • Toolflex 1 (tuotenro 1967700060): Kiinnitysleveys 20–30 mm

  • Toolflex 2 (tuotenro 1967700063): Kiinnitysleveys 30-40 mm
  • Kiinnitys alumiinikiskoon