Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työkalunpitimet CNC-kaappiin
Pidinhyllyt selkeyttämään ja tehostamaan pitimien säilyttämistä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
CNC-kaapin pidinhyllyt, joilla selkeytät ja parannat pitimien säilyttämistä. Tukevarakenteinen, jolloin yhdelle hyllylle voidaan laittaa jopa 150kg edestä pitimiä. Hyllyt ovat 15 asteen kulmassa, joka helpottaa tunnistamista. Sisältää 2 x hyllyn tuet / hyllylevy.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!