Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CPS-järjestelmäkaappi, kaksiosastoinen
Lukittavassa kaappissa säädettävät hyllytasot, koukut ja vaatetangon. Siirrettävä kaappi tarjoaa optimaaliset säilytysratkaisut erilaisille tavaroille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
CPS-Imeytys/Atex-kaappi tarjoaa turvallisen ja käytännöllisen säilytysratkaisun erilaisille tavaroille. Lukittavassa kaapissa on säädettävät hyllytasot, koukut ja vaatetanko, jotka auttavat pitämään tavarat järjestyksessä ja helposti saatavilla. Siirrettävä rakenne mahdollistaa kaapin helpon siirtämisen tarvittaessa, mikä tekee siitä monipuolisen ja kätevän ratkaisun erilaisiin tiloihin.
- 3 säädettävää hyllytasoa
- Väliseinä
- Koukut ja vaatetanko vasemman puoleisessa osastossa
- Lukko ja 2 avainta
- Ovessa lokerikko papereille / tiedotteille
- Säädettävät metallijalat
- Siirrettävissä pumppukärryllä tai trukilla
- Väri harmaa RAL 7016
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!