Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CPS-hylly pöytämalli 4 tasoa
Kätevä ja kestävä matala CPS-hylly. Säädettävät hyllyt, jopa 300kg kantavuus.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Matala CPS-hylly, joka sopii hyvin esimerkiksi työpöydälle. Sen säädettävät hyllyt mahdollistavat erilaisten tarvikkeiden säilytyksen tehokkaasti ja siistissä järjestyksessä. Lisäksi sen kestävä rakenne takaa pitkän käyttöiän ja jopa 300kg kantavuuden.
- Säädettävät jalat
- Päädyt maalattu, väri harmaa RAL 7012
- Sinkityt, hyvin kulutusta kestävät hyllylevyt
- Hyllyt toimitetaan osissa
- Maksimikantavuus: 50 kg / hyllylevy, 300 kg / hyllykkö
Mitat:
- Korkeus: 750 mm
- Syvyys: 430 mm
- Leveys: 1000 mm
- Paino: 23 kg
Laatikot eivät kuulu hyllytoimitukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!