Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CPS Teollisuushylly, 9 tasoa
CPS-teollisuushylly 9 säädettävällä hyllytasolla ja jopa 300 kg:n kantavuudella - edullinen ja toimiva ratkaisu varastointiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
CPS-teollisuushyllyssä on 9 säädettävää hyllytasoa, jotka mahdollistavat tehokkaan varastoinnin. Säädettävien metallijalkojen ansiosta hylly on kestävä ja tukeva epätasaisellakin alustalla. Jopa 300 kg:n kantavuus.
- 9 kiinteää hyllytasoa
- Säädettävät metallijalat, jotka tulevat profiiliputken sisään
- Päädyt ja hyllylevyt maalattu, väri harmaa RAL 7016
- Kattolevyä voi hyödyntää varastoinnissa
- Maksimikantavuus:
50kg / hyllylevy
300 kg / hyllykkö
Toimitetaan osissa. Laatikot eivät kuulu hyllytoimitukseen.
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!