Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
CS sarjan 45° sisäkierreliitin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

CS sarjan 45° sisäkierreliitin

ORFS 45°sisäkierreletkuliitin X6000+ -letkulle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

CS-sarjan ORFS-letkuliitin X6000+ -letkulle. CS-sarjan liittimet on tarkoitettu 420 barin letkuliitoksien tekemiseen ja tuotesarjan holkit vaativat letkun ulkopinnan kuorinnan. ORFS-liittimet soveltuvat korkeille paineille erilaisiin kone- ja laiteasennuksiin.



  • Tiivistys O-renkaalla

  • Soveltuu korkeapaineisiin järjestelmiin

  • Tiivistys kahden tasopinnan välissä

  • Voidaan avata ja kiristää uudelleen ja uudelleen

  • Kestävä liitos, kestää tärinää eikä avaudu itsekseen

  • Kiristyksessä ei muodonmuutoksia

  • Toimii myös huonoissa käyttö-olosuhteissa

  • Mikäli liitos vuotaa, korjaus onnistuu mahdollisesti pelkällä O-renkaan uusimisella

  • Voidaan käyttää myös putkiliitoksissa, vaatii tukiholkin