Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CS sarjan 90° sisäkierreliitin
ORFS 90° sisäkierreletkuliitin X6000+ -letkulle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
CS-sarjan ORFS-letkuliitin X6000+ -letkulle. CS-sarjan liittimet on tarkoitettu 420 barin letkuliitoksien tekemiseen ja tuotesarjan holkit vaativat letkun ulkopinnan kuorinnan. ORFS-liittimet soveltuvat korkeille paineille erilaisiin kone- ja laiteasennuksiin.
- Tiivistys O-renkaalla
- Soveltuu korkeapaineisiin järjestelmiin
- Tiivistys kahden tasopinnan välissä
- Voidaan avata ja kiristää uudelleen ja uudelleen
- Kestävä liitos, kestää tärinää eikä avaudu itsekseen
- Kiristyksessä ei muodonmuutoksia
- Toimii myös huonoissa käyttö-olosuhteissa
- Mikäli liitos vuotaa, korjaus onnistuu mahdollisesti pelkällä O-renkaan uusimisella
- Voidaan käyttää myös putkiliitoksissa, vaatii tukiholkin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!