Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED-kytkentä-/liitäntäsarja XBB Dongle OBD
Adapteriyksikkö lisävaloille ja muille lisävarusteille, aktivointi suoraan ajoneuvon OBD-portista
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Dongle voidaan kytkeä OBD-porttiin, ja se vastaanottaa lisävalojen aktivointitiedot suoraan ajoneuvon CAN-väylän kautta ja lähettää ne langattomasti virtalähteen releeseen
- Virtalähteen releen voi kytkeä lisävalojen liitäntäsarjan tavallisen releen tilalle - (huomaa: nimellisvirta 15 A + 5 A)
- Dongle määritetään XBB-sovelluksella, jonka voi ladata puhelimeen Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille
- Langaton tiedonsiirto laitteiden välillä yksinkertaistaa ja nopeuttaa asennusta, kun kaapeleita ei tarvitse vetää ajoneuvon sisätilan ja moottoritilan välille
- Jännite: 9-36 V
- 9501 014 289 LED KYTKENTÄSARJA XBB DONGLE OBD
- 9501 014 290 LISÄRELE XBB DONGLE KYTKENTÄSARJAAN
- 9501 014 291 OBD IIY-HAARA
- 9501 015 018 KYTKENTÄSARJA XBB RELEELLE
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!