Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Suojalasit Cetus®S

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Suojalasit Cetus®S

Täydellistä suojaa sekä rentoa ja dynaamista tyyliä, kapea malli.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Täydellinen suojaus silmille



Erikoislinssiteknologiaa korkealaatuisella pinnoitteella


  • Vääristymätön näkymä

  • Ulkopinnat ovat naarmuuntumattomat, ja sisäpinnoilla on pysyvä huurtumaton pinnoite

  • 100-prosenttinen UV-suoja (enintään 400 nm)


Innovatiivinen sankatekniikka


Erittäin mukava ja vakaa istuvuus joustavien kaksiosaisten sankojen ansiosta