Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Collegetakki vaalean harmaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Collegetakki vaalean harmaa

Collegetakki sivutaskuilla, ilman huppua.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Vetoketjullinen, pystykauluksellinen collegetakki. Materiaali on valmistettu kolmilankakudontana, jossa päällikerros on 100% puuvillaa. 80 % materiaalista on rengaskehrättyä kampapuuvillaa ja 20 % polyesteriä. Takki on malilltaan suora ja siinä on kapeat hihat. Harjattu sisäpinta tekee takista pehmeän ja miellyttävän käyttää.



  • Suora malli

  • Sivutaskut

  • Pystykaulus

  • Resorit hihansuissa ja helmassa

Toimitusmyynti