Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 96
for universal use up to 1,300 N/mm²
Yleiskäyttöön, enintään 1 300 N/mm2
yleiskäyttöön, enintään 1 300 N/mm2
For universal use up to 1000 N/mm²
for universal use up to 1,000 N/mm²
for universal use up to 1000 N/mm²
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa