Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
D-ankkuriruuvi puulle
Asennusankkuri jännitteettömiin rakoasennuksiin, katon harjarakenteen, ikkunan ja ovenkarmien sekä alusrakenteiden kiinnityksiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Materiaali: Sinkitty teräs, sinipassivoitu
Säästää aikaa
Aikaa vievää tasausta välikkeiden avulla ei tarvita
Käytetään yhdessä AW-vääntiöön sopivan peitehatun kanssa
Peitehatut ovat tasaisesti pintaa vasten jopa 20° asennuskulmaan asti
Ruuviankkurin pään kierteen alaosa on kartiomainen
Ruuviankkuri ei vedä rimaa mukanaan, vaikka se asetettaisiin reikään vinossa (kitkaton ruuvaus).
D-ankkuria voidaan käyttää yhdessä Jamo®-ruuvien kanssa alusrakenteiden kiinnittämiseen. D-ankkurilla on suurempi kantokyky, eikä se edellytä säätöä myöhemmin.
Seuraavien kiinnittämiseen:
Ikkunan karmit (puu, muovi)
Oven sisäverhoukset (karmit)
Kiinteät kaapit / keittiökaapit
Katon harjarakenteen kiinnitys
Seinien, lattioiden ja kattojen alusrakenteet
Soveltuvuus: Kaikki betoni- ja muurausrakennusmateriaalit, kuten umpitiilet, reikätiilet ja kevytbetonisopivan tulpan kanssa. Voidaan käyttää myös puussa, jopa ilman tulppia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!