Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Korjaamolaturi DEFA 125/60 A 12/24 V

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Korjaamolaturi DEFA 125/60 A 12/24 V

Monipuolinen ja tehokas akkulaturi, joka sopii kaikenlaisille ajoneuvoakuille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Modernia Switch mode -teknologiaa hyödyntävä DEFA WorkshopCharger 125A auttaa säilyttämään akkujen optimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden. Se on yhteensopiva kaikentyyppisten ajoneuvoakkujen kanssa, mukaan lukien märkä-, AGM-, EFB-, geeli- ja litium-ioniakut. WorkshopCharger 125A voi tuottaa jatkuvan 125 A:n lähtötehon, minkä ansiosta se sopii kaikkiin ECU:n ohjelmointi- ja diagnostiikkatehtäviin. Intuitiivisten näyttö- ja valikkovaihtoehtojen ansiosta se on joustava ja monipuolinen korjaamolaturi kaikenlaisiin tehtäviin.



Helppokäyttöinen

Intuitiivinen käyttöliittymä, näyttö ja valikko paikallisella kielellä sekä älykkäät toiminnot. Lämpötilaohjattu puhallin minimoi käytöstä aiheutuvan äänen.



Optimaalinen lataus

Laturi kompensoi automaattisesti ympäristön lämpötilaa, ja sitä voidaan käyttää sekä lataus- että virransyöttötilassa.



Asiantuntijatila

Käyttäjä voi asettaa latausjännitteen, latausvirran ja ylläpitolatauksen.



Turvallisuus

WorkshopCharger 125A on kipinöimätön, suojattu käänteiseltä napaisuudelta ja oikosuluilta.



Joustava käyttää

Kaapelit voidaan helposti kytkeä ja irrottaa käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Kaapelin voi myös vaihtaa, mikä pidentää laturin käyttöikää. Laturi voidaan asentaa seinälle


ja sitä voidaan käyttää myös siirrettävänä laitteena.



Kestävyys

Laturi on valmistettu kestävistä materiaaleista, ja sillä on IP20-luokitus.