Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kartiosokka, karkaisematon DIN 1, ruostumaton teräs A1, pinnoittamaton
Kartiosokka, karkaisematon DIN 1, ruostumaton teräs A1, pinnoittamaton - 1
Kartiosokka, karkaisematon DIN 1, ruostumaton teräs A1, pinnoittamaton - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kartiosokka, karkaisematon DIN 1, ruostumaton teräs A1, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

DIN 1 on korvattu standardilla ISO 2339 (muutoksia pituuden määritelmään ja pyöreän pään korkeuksiin).