Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kartiosokka, karkaisematon DIN 1, pinnoittamaton teräs, karkaisematon, malli A (hiottu)
Kartiosokka, karkaisematon DIN 1, pinnoittamaton teräs, karkaisematon, malli A (hiottu) - 1
Kartiosokka, karkaisematon DIN 1, pinnoittamaton teräs, karkaisematon, malli A (hiottu) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kartiosokka, karkaisematon DIN 1, pinnoittamaton teräs, karkaisematon, malli A (hiottu)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 72
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
Huomautus

DIN 1 on korvattu standardilla ISO 2339 (muutoksia pituuden määritelmään ja pyöreän pään korkeuksiin).