Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Trapetsikierretanko WN 976 standardin DIN 103 mukaisella trapetsikierteellä
Trapetsikierretanko WN 976 standardin DIN 103 mukaisella trapetsikierteellä - 1
Trapetsikierretanko WN 976 standardin DIN 103 mukaisella trapetsikierteellä - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Trapetsikierretanko WN 976 standardin DIN 103 mukaisella trapetsikierteellä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Teräs C15, pinnoittamaton
Kierretoleranssi 7E, standardin DIN 103 mukaisesti

Pituus: 1 000 mm

HuomautusNimikkeen rakenne
Esimerkki: TR 16x4
Trapetsikierre, jonka nimellishalkaisija d = 16 mm ja nousu P = 4 mm