Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Aluslevy-/korialuslevysarja
1125 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. Aluslevyt, DIN 125, A-malli (140 HV), sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K). Korialuslevyt standardin DIN¬522 mukaisille toleransseille, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valikoima, 1125 kappaletta
- 100 aluslevyä, halk. 13
- 75 aluslevyä, halk. 15
- 50 aluslevyä, halk. 17
- 100 korialuslevyä, 8,4 x 25 x 1,25
- 100 aluslevyä, halk. 10.5
- 100 korialuslevyä, 10,5 x 30 x 1,5
- 100 aluslevyä, halk. 6.4
- 100 korialuslevyä, 6,4 x 20 x 1,25
- 100 aluslevyä, halk. 8.4
- 100 aluslevyä, halk. 4.3
- 100 aluslevyä, 5,3
- 100 korialuslevyä, 5,3 x 20 x 1,25
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!