Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Aluslevysarja
1425 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1., DIN 125, A-malli, 140 HV, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K) – kuusiopulttien ja -mutterien aluslevyt
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valikoima, 1425 kappaletta
- 200 aluslevyä, Ø 3,2 mm
- 200 aluslevyä, Ø 4,3 mm
- 200 aluslevyä, Ø 5,3 mm
- 200 aluslevyä, Ø 6,4 mm
- 200 aluslevyä, Ø 8,4 mm
- 100 aluslevyä, Ø 10,5 mm
- 100 aluslevyä, Ø 13,0 mm
- 100 aluslevyä, Ø 15,0 mm
- 100 aluslevyä, Ø 17,0 mm
- 25 aluslevyä, Ø 21,0 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!