Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 279
Raskaan S-sarjan perusliitin, BSP-ulkokierre, DIN 2353 runko.
Haponkestävä (A4) 24° DIN banjoliitin.
Haponkestävä (A4) T-jatkoliitin 24° DIN viistekartiolla.
Haponkestävä (A4) 90° kulmajatkoliitin 24° DIN viistekartiolla.
Raskaan (S) -sarjan jatkoliitin, runko DIN 2353, A4.
24° DIN viistekartiot ja MM ulko- ja sisäkierre
24° DIN banjoliitin.
24° DIN viistekartio ja MM ulkokierre
24° DIN viistekartio 90° kulmaliitin
Haponkestävä (A4) 24° DIN putkipääte.
Haponkestävä (A4) suora liitin 24° DIN viistekartiolla ja BSP-sisäkierteellä.
Raskaan (S)-sarjan perusliitin BSP-ulkokierre, runko DIN 2353, A4.
24° DIN viistekartiot ja MM ulkokierre ja G sisäkierre
DIN 24° suunnattava 90° ulkokierreliitin S-sarjaa.
Raskaan (S) -sarjan perusliitinrunko, MM-ulkokierre.
Haponkestävä (A4) 90° aseteltava kulmaliitin 24° DIN viistekartiolla.
24° DIN putkipääte.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa