Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Putkikiinnitin 1 – kevyt sarja
DIN 3015-1, sileä sisäpinta, ei esijännitystä, polypropeeni
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yleiset ominaisuudet
- Putkien, letkujen ja kaapeleiden kiinnittämiseen
- Saatavana tavallisimmissa mitoissa
- Suojaa rakenteita vaimentamalla tärinää ja melua
- Erittäin hyvä säänkestävyys, sopii jopa ääriolosuhteisiin
Käytettävät ruuvikoot
Kuusioruuvi, DIN 931/933 ja ISO 4014/4017
Yhdessä DP-peite-/suojalevyn kanssa
STAUFF/DIN-koko — ruuvikoot (metrinen)
- 1/0 — M6 x 30
- 1A/1 — M6 x 30
- 2/2 — M6 x 35
- 3/3 — M6 x 40
- 4/4 — M6 x 45
- 5/5 — M6 x 60
- 6/6 — M6 x 70
- 7/7 — M6 x 100
- 8/8 — M6 x 125
Kuusiokoloruuvi, ISO 4762
STAUFF/DIN-koko — ruuvikoot (metrinen)
- 1/0 — M6 x 20
- 1A/1 — M6 x 20
- 2/2 — M6 x 25
- 3/3 — M6 x 30
- 4/4 — M6 x 35
- 5/5 — M6 x 50
- 6/6 — M6 x 60
- 7/7 — M6 x 90
- 8/8 — M6 x 110
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!