Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Putkikiinnitin 1 – kevyt sarja
Putkikiinnitin 1 – kevyt sarja - 1
Putkikiinnitin 1 – kevyt sarja - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Putkikiinnitin 1 – kevyt sarja

DIN 3015-1, sileä sisäpinta, ei esijännitystä, polypropeeni

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Yleiset ominaisuudet


  • Putkien, letkujen ja kaapeleiden kiinnittämiseen

  • Saatavana tavallisimmissa mitoissa

  • Suojaa rakenteita vaimentamalla tärinää ja melua

  • Erittäin hyvä säänkestävyys, sopii jopa ääriolosuhteisiin
Huomautus

Käytettävät ruuvikoot



Kuusioruuvi, DIN 931/933 ja ISO 4014/4017


Yhdessä DP-peite-/suojalevyn kanssa


STAUFF/DIN-koko — ruuvikoot (metrinen)


  • 1/0 — M6 x 30

  • 1A/1 — M6 x 30

  • 2/2 — M6 x 35

  • 3/3 — M6 x 40

  • 4/4 — M6 x 45

  • 5/5 — M6 x 60

  • 6/6 — M6 x 70

  • 7/7 — M6 x 100

  • 8/8 — M6 x 125


Kuusiokoloruuvi, ISO 4762


STAUFF/DIN-koko — ruuvikoot (metrinen)


  • 1/0 — M6 x 20

  • 1A/1 — M6 x 20

  • 2/2 — M6 x 25

  • 3/3 — M6 x 30

  • 4/4 — M6 x 35

  • 5/5 — M6 x 50

  • 6/6 — M6 x 60

  • 7/7 — M6 x 90

  • 8/8 — M6 x 110