Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Putkikiinnitin 1 - kevyt sarja
Putkikiinnitin 1 - kevyt sarja - 1
Putkikiinnitin 1 - kevyt sarja - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Putkikiinnitin 1 - kevyt sarja

DIN 3015-1, sisäpinta uritettu, esijännitetty, polypropeeni

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Putkien pitävään kiinnittämiseen

  • Saatavana tavallisimmissa mitoissa

  • Suojaa ympäristöä vaimentamalla tärinää ja melua

  • Erinomainen säänkestävyys myös äärimmäisissä olosuhteissa
Huomautus

Käytettävät ruuvikoot



Kuusioruuvi, DIN 931/933 ja ISO 4014/4017


Yhdessä DP-peite-/suojalevyn kanssa


STAUFF-/DIN-koko - ruuvikoot (metrinen)


  • 1 / 0 - M6 x 30

  • 1A / 1 - M6 x 30

  • 2 / 2 - M6 x 35

  • 3 / 3 - M6 x 40

  • 4 / 4 - M6 x 45

  • 5 / 5 - M6 x 60

  • 6 / 6 - M6 x 70

  • 7 / 7 - M6 x 100

  • 8 / 8 - M6 x 125


Kuusiokoloruuvi, ISO 4762


STAUFF-/DIN-koko - ruuvikoot (metrinen)


  • 1 / 0 - M6 x 20

  • 1A / 1 - M6 x 20

  • 2 / 2 - M6 x 25

  • 3 / 3 - M6 x 30

  • 4 / 4 - M6 x 35

  • 5 / 5 - M6 x 50

  • 6 / 6 - M6 x 60

  • 7 / 7 - M6 x 90

  • 8 / 8 - M6 x 110