Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Putkikiinnitin 3 - kaksoissarja
DIN 3015-3, sisäpinta uritettu, esijännitetty, polypropeeni
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Putkien pitävään kiinnittämiseen
- Saatavana tavallisimmissa mitoissa
- Suojaa ympäristöä vaimentamalla tärinää ja melua
- Erinomainen säänkestävyys myös äärimmäisissä olosuhteissa
Käytettävät ruuvikoot
Kuusioruuvi, DIN 931/933 ja ISO 4014/4017
Yhdessä GD-peite-/suojalevyn kanssa
STAUFF-/DIN-koko - ruuvikoot (metrinen)
- 1D / 1 - M6 x 35
- 2D / 2 - M8 x 35
- 3D / 3 - M8 x 45
- 4D / 4 - M8 x 50
- 5D / 5 - M8 x 60
Kuusiokoloruuvi, ISO 4762
STAUFF-/DIN-koko - ruuvikoot (mm/in)
- 1D / 1 - M6 x 35
- 2D / 2 - M8 x 35
- 3D / 3 - M8 x 45
- 4D / 4 - M8 x 50
- 5D / 5 - M8 x 60
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!