Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Putkikiinnitin 3 - kaksoissarja
Putkikiinnitin 3 - kaksoissarja - 1
Putkikiinnitin 3 - kaksoissarja - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Putkikiinnitin 3 - kaksoissarja

DIN 3015-3, sisäpinta uritettu, esijännitetty, polypropeeni

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Putkien pitävään kiinnittämiseen

  • Saatavana tavallisimmissa mitoissa

  • Suojaa ympäristöä vaimentamalla tärinää ja melua

  • Erinomainen säänkestävyys myös äärimmäisissä olosuhteissa
Huomautus

Käytettävät ruuvikoot


Kuusioruuvi, DIN 931/933 ja ISO 4014/4017


Yhdessä GD-peite-/suojalevyn kanssa


STAUFF-/DIN-koko - ruuvikoot (metrinen)


  • 1D / 1 - M6 x 35

  • 2D / 2 - M8 x 35

  • 3D / 3 - M8 x 45

  • 4D / 4 - M8 x 50

  • 5D / 5 - M8 x 60


Kuusiokoloruuvi, ISO 4762


STAUFF-/DIN-koko - ruuvikoot (mm/in)


  • 1D / 1 - M6 x 35

  • 2D / 2 - M8 x 35

  • 3D / 3 - M8 x 45

  • 4D / 4 - M8 x 50

  • 5D / 5 - M8 x 60