Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TX-koloruuvi, matala kupukanta
TX-koloruuvi, matala kupukanta - 1
TX-koloruuvi, matala kupukanta - 2
TX-koloruuvi, matala kupukanta - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TX-koloruuvi, matala kupukanta

DIN 34805-1, TX-vääntiö, teräs 010.9, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Parantaa kokoonpanon tuottavuutta



Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:


  • Työkalut kuluvat vähemmän

  • Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti
Huomautus

Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.