Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TX-koloruuvi, matalakupukanta, laippa DIN 34805-2, TX-vääntiö, ruostumaton teräs A2-070
TX-koloruuvi, matalakupukanta, laippa DIN 34805-2, TX-vääntiö, ruostumaton teräs A2-070 - 1
TX-koloruuvi, matalakupukanta, laippa DIN 34805-2, TX-vääntiö, ruostumaton teräs A2-070 - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TX-koloruuvi, matalakupukanta, laippa DIN 34805-2, TX-vääntiö, ruostumaton teräs A2-070

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Parantaa kokoonpanon tuottavuutta



Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:


  • Vähäinen työkalujen kuluminen

  • Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti
Huomautus

Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 3506-1