Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
TX-koloruuvi, matalakupukanta, laippa
TX-koloruuvi, matalakupukanta, laippa - 1
TX-koloruuvi, matalakupukanta, laippa - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

TX-koloruuvi, matalakupukanta, laippa

DIN 34805-2, TX-vääntiö, teräs, lujuusluokka 010.9, sinkitty, sinipassivoitu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Parantaa kokoonpanon tuottavuutta



Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:


  • Työkalut kuluvat vähemmän

  • Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti

  • Pinnoite ei vaurioidu
Huomautus

Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.